Referenties
Facom:U.20B
Rubix:10104728
EAN:3148510667201




Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 260 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.20B
De Facom U.20B buitentrekker met lange bekken is ontworpen voor het demonteren van lagers en geperste onderdelen op assen. Het gereedschap beschikt over een geïntegreerd veiligheidssysteem dat wegglijden voorkomt en bescherming biedt tegen overbelasting.
Kenmerken:
De U.20B trekker werkt met een uitwendige grijpfunctie met drie lange armen, geschikt voor lagers en geperste onderdelen met grotere afmetingen. De centrale moer vergrendelt de armen in positie op het lager, waardoor het risico op losschieten tijdens het uittrekken wordt voorkomen. De trekspindel met breekbeveiliging vormt een mechanische bescherming tegen overbelasting: een breekpen schuift af wanneer het toegestane koppel wordt overschreden, waardoor zowel de spindel als het werkstuk beschermd blijven. Twee reservepennen zijn inbegrepen.
De meegeleverde antirotatiering beschermt de spindel wanneer een wringijzer als hefboom wordt gebruikt om ongewenste rotatie van de trekker te voorkomen tijdens zware aanspanningen, met name bij lagerdemontage. Daarnaast kan een traagheidsmassa worden aangebracht om het uitnemen te vergemakkelijken zonder hamer of vaste steun.
Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 325 × 370 mm.
• Materiaal: staallegering.
• Gewicht: 4,3 kg.
• Trekkracht: 7 ton.
• Type grijpfunctie: uitwendig, 3 lange armen.
• Omkeerbaar: nee.
• Vergrendelingssysteem: centrale moer voor vergrendeling van de armen.
• Koppelbeveiliging: trekspindel met breekpen.
• Aantal meegeleverde reservepennen: 2.
• Referentie antirotatiering: U20-12.
• Referentie extra set breekpennen (niet meegeleverd): U306-24J3 (3 pennen).
• Referentie compatibele slagtrekker (niet meegeleverd): U2.
• Levenslange garantie van Facom: ja (reparatie bij breuk of defect).
Kenmerken:
De U.20B trekker werkt met een uitwendige grijpfunctie met drie lange armen, geschikt voor lagers en geperste onderdelen met grotere afmetingen. De centrale moer vergrendelt de armen in positie op het lager, waardoor het risico op losschieten tijdens het uittrekken wordt voorkomen. De trekspindel met breekbeveiliging vormt een mechanische bescherming tegen overbelasting: een breekpen schuift af wanneer het toegestane koppel wordt overschreden, waardoor zowel de spindel als het werkstuk beschermd blijven. Twee reservepennen zijn inbegrepen.
De meegeleverde antirotatiering beschermt de spindel wanneer een wringijzer als hefboom wordt gebruikt om ongewenste rotatie van de trekker te voorkomen tijdens zware aanspanningen, met name bij lagerdemontage. Daarnaast kan een traagheidsmassa worden aangebracht om het uitnemen te vergemakkelijken zonder hamer of vaste steun.
Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 325 × 370 mm.
• Materiaal: staallegering.
• Gewicht: 4,3 kg.
• Trekkracht: 7 ton.
• Type grijpfunctie: uitwendig, 3 lange armen.
• Omkeerbaar: nee.
• Vergrendelingssysteem: centrale moer voor vergrendeling van de armen.
• Koppelbeveiliging: trekspindel met breekpen.
• Aantal meegeleverde reservepennen: 2.
• Referentie antirotatiering: U20-12.
• Referentie extra set breekpennen (niet meegeleverd): U306-24J3 (3 pennen).
• Referentie compatibele slagtrekker (niet meegeleverd): U2.
• Levenslange garantie van Facom: ja (reparatie bij breuk of defect).
Sterke punten
• Veilige grip op het lager: dankzij de centrale moer blijven de armen stevig op hun plaats tijdens de demontage.
• Bescherming tegen overbelasting: de breekpen beschermt de spindel en het werkstuk bij overschrijding van het maximale koppel.
• Continuïteit van het werk: dankzij de twee meegeleverde reservepennen kan snel verder worden gewerkt zonder onderbreking.
• Bescherming van de trekspindel: de antirotatiering ondersteunt veilig gebruik bij zware demontagewerkzaamheden met hefboomondersteuning.
• Bescherming tegen overbelasting: de breekpen beschermt de spindel en het werkstuk bij overschrijding van het maximale koppel.
• Continuïteit van het werk: dankzij de twee meegeleverde reservepennen kan snel verder worden gewerkt zonder onderbreking.
• Bescherming van de trekspindel: de antirotatiering ondersteunt veilig gebruik bij zware demontagewerkzaamheden met hefboomondersteuning.
Toepassingen
De Facom U.20B trekker wordt gebruikt in industriële onderhoudswerkplaatsen waar het demonteren van lagers, naven, tandwielen of geperste bussen regelmatig voorkomt. De lange armen maken een stevige grip mogelijk op componenten met een grote diameter of breedte. De trekker wordt ook toegepast in garages en werkplaatsen voor personenwagens, vrachtwagens en spoorwegmaterieel.
Typische toepassingen zijn onder meer:
• Onderhoud van productielijnen in de voedingsverwerkingsindustrie, auto-industrie en papier- en kartonverwerking.
• Onderhoud van transportbanden en tandwielkasten.
• Reparatie van pompen en compressoren.
• Revisie van werktuigmachines.
Typische toepassingen zijn onder meer:
• Onderhoud van productielijnen in de voedingsverwerkingsindustrie, auto-industrie en papier- en kartonverwerking.
• Onderhoud van transportbanden en tandwielkasten.
• Reparatie van pompen en compressoren.
• Revisie van werktuigmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4553 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 370x135x130 mm |
| Gewicht verpakking | 4645 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 260 mm |
| Diepte | 220 mm |
| Extractievermogen | 7 t |
| Type | extractors 3 klauwen grote capaciteit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,00 excl. BTW
/ stuk
€ 415,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden