Referenties
Thomas & Betts:TY26M
Rubix:10202148
EAN:5414363062738

Technische samenvatting
| Lengte | 284 mm |
|---|---|
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 284 x 3.6mm ty26m naturel |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 284 X 3.6MM TY26M NATUREL
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 284mm x 3,6mm, UV bestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 284 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 284 x 3.6mm ty26m naturel |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 331,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen