Referenties
Thomas & Betts:TY29MX
Rubix:10203860
EAN:5414363063810

Technische samenvatting
| Lengte | 771 mm |
|---|---|
| Breedte | 6,93 mm |
| Type | t&b bundelband 771 x 6.9mm ty29mx zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 771 X 6.9MM TY29MX ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 771mm x 6,93mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 771 mm |
| Breedte | 6,93 mm |
| Type | t&b bundelband 771 x 6.9mm ty29mx zwart |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
| Kleur | zwart |
| Diameter | 229 mm |
| Serie | ty-rap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden