Referenties
Thomas & Betts:TY26MX
Rubix:10202266
EAN:5414363062912

Technische samenvatting
| Lengte | 282 mm |
|---|---|
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 284 x 3.6mm ty26mx zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 284 X 3.6MM TY26MX ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 284mm x 3,6mm, UV bestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 282 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 284 x 3.6mm ty26mx zwart |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,29 excl. BTW
/ stuk
€ 0,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden