Referenties
Spartex:962646
Rubix:08269999
Fabrikant:962646
EAN:4043377226334

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 6MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Type | duplex kabelbinders |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter | 6 mm |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
