Referenties
INA:EGB0808-E40-B-Y
Rubix:03190348
Fabrikant:0700593900000
EAN:4012802758764

Productdetails : INA EGB 0808 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden