INA EGB 0808 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB0808-E50-Y
Rubix:03191222
Fabrikant:0709538560000
EAN:4012802758177
INA EGB 0808 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 0808 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht1,27 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte8 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden