INA EGB 2225 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB2225-E40-Y
Rubix:03191259
Fabrikant:0700279350000
EAN:4012802758603
INA EGB 2225 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 2225 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht20,4 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte25 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
3,50 excl. BTW
/ stuk
4,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen