INA EGB 2420 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB2420-E40-Y
Rubix:03191263
Fabrikant:0703946360000
EAN:4012802759297
INA EGB 2420 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter24 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 2420 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht17,7 g
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen