INA EGB 3020 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB3020-E50-Y
Rubix:03190216
Fabrikant:0712434880000
EAN:4012802756999
INA EGB 3020 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 3020 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24,2 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen