Referenties
INA:EGB4020-E40-Y
Rubix:03190067
Fabrikant:0696411020000
EAN:4012802681659



Productdetails : INA EGB 4020 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,2 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,79 excl. BTW
/ stuk
€ 7,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
