INA EGB 4030 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB4030-E40-Y
Rubix:03190230
Fabrikant:0660342300000
EAN:4012802618983
INA EGB 4030 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 4030 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht57,98 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte30 mm
Serieegb..-e40
Aangepaste tariefcode84833080
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen