INA EGB 7040 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB7040-E40-Y
Rubix:03191293
Fabrikant:0684083150000
EAN:4012802618617
INA EGB 7040 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 7040 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht168,38 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte40 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
25,24 excl. BTW
/ stuk
30,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen