Referenties
SKF:PCM 657030 E
Rubix:03065230
EAN:7316572198117

Productdetails : SKF PCM 657030 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,15 excl. BTW
/ stuk
€ 28,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen