Referenties
SKF:PSM 222725 A51
Rubix:03035290
Fabrikant:160612
EAN:7316571789705

Productdetails : SKF PSM 222725 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | psm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,49 excl. BTW
/ stuk
€ 9,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
