Referenties
SKF:PCM 505540 E
Rubix:03065205
EAN:7316571896311

Productdetails : SKF PCM 505540 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 128,3 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,46 excl. BTW
/ stuk
€ 17,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden