SKF PWM 10011580 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Bussen, taatsringen en strips
Zie technische informatieReferenties
SKF:PWM 10011580
Rubix:03037630
Fabrikant:17856
EAN:7316570628517


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 50,003 mm |
Productdetails : SKF PWM 10011580 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 378,8 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 50,003 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,01 excl. BTW
/ stuk
€ 336,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen