SKF PWM 202420 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PWM 202420
Rubix:03037400
Fabrikant:69796
EAN:7316570575217
SKF PWM 202420 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter70,011 mm
Breedte50,011 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PWM 202420 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x24x20 mm
Logistiek gewicht4,6 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter70,011 mm
Breedte50,011 mm
Seriepwm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 536,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 648,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen