Referenties
SKF:PRM 455060
Rubix:03036370
Fabrikant:115501
EAN:7316571391304

Productdetails : SKF PRM 455060 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190,4 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,54 excl. BTW
/ stuk
€ 56,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
