Referenties
SKF:PRM 404430
Rubix:03036340
Fabrikant:115495
EAN:7316571391212

Productdetails : SKF PRM 404430 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x44x40 mm |
| Logistiek gewicht | 67,8 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen