Referenties
SKF:PWM 708050
Rubix:03037540
Fabrikant:17958
EAN:7316571082752

Productdetails : SKF PWM 708050 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110,2 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 50,043 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,94 excl. BTW
/ stuk
€ 147,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen