Referenties
SKF:PWM 505840
Rubix:03037480
Fabrikant:17922
EAN:7316570645330

Productdetails : SKF PWM 505840 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x58x50 mm |
| Logistiek gewicht | 47,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 50,03 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,84 excl. BTW
/ stuk
€ 95,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen