Referenties
SKF:PBM 100120120 M1G1
Rubix:03035990
Fabrikant:159853
EAN:7316571773827

Productdetails : SKF PBM 1001201 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3633 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Serie | pbm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.043,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.262,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
