Referenties
SKF:PCM 10010560 E
Rubix:03475359
EAN:7316571902845

Productdetails : SKF PCM 10010560 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 359,3 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,33 excl. BTW
/ stuk
€ 59,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen