SKF PCM 11512050 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 11512050 E
Rubix:03065285
EAN:7316572515198
SKF PCM 11512050 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 11512050 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht343,7 g
Binnendiameter115 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte50 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 78,11 excl. BTW
/ stuk
€ 94,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen