SKF PCM 141612 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 141612 E
Rubix:03475371
EAN:7316571896045
SKF PCM 141612 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 141612 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht4,2 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen