SKF PCM 222525 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 222525 E
Rubix:03065129
EAN:7316572515648
SKF PCM 222525 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 222525 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht20,6 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte25 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden