Referenties
SKF:PCM 222530 M
Rubix:03065639
Fabrikant:126047
EAN:7316571501482



Productdetails : SKF PCM 222530 M GLIJLAGERBUS
SKF POM composiet rechte (cilindrische) bussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen en kunnen radiale belastingen opvangen. Na de eerste vetvulling zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. Zakken in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmering kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp kunnen ze zware belastingen aan.
Sterke punten
-Kosteffectief met lange levensduur
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
