SKF PCM 556040 M GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 556040 M
Rubix:03065711
Fabrikant:125612
EAN:7316571496740
SKF PCM 556040 M GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 556040 M GLIJLAGERBUS


SKF POM composiet rechte (cilindrische) bussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen en kunnen radiale belastingen opvangen. Na de eerste vetvulling zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. Zakken in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmering kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp kunnen ze zware belastingen aan.
SKF POM composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Na de initiële vulling met smeervet zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. De holtes in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmeren kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp zijn ze geschikt voor hoge belastingen.

Sterke punten

-Kosteffectief met lange levensduur
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht115,6 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte40 mm
Seriepcm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 16,21 excl. BTW
/ stuk
€ 19,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen