SKF PCM 606530 M GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 606530 M
Rubix:03065714
Fabrikant:111587
EAN:7316571514529
SKF PCM 606530 M GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 606530 M GLIJLAGERBUS


SKF POM composiet rechte (cilindrische) bussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen en kunnen radiale belastingen opvangen. Na de eerste vetvulling zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. Zakken in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmering kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp kunnen ze zware belastingen aan.
SKF POM composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Na de initiële vulling met smeervet zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. De holtes in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmeren kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp zijn ze geschikt voor hoge belastingen.

Sterke punten

-Kosteffectief met lange levensduur
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht88,4 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte30 mm
Seriepcm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 14,72 excl. BTW
/ stuk
€ 17,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen