Referenties
SKF:PCMF 202311.5 E
Rubix:03065546
EAN:7316572038222

Productdetails : SKF PCMF 202311,5 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 11,5 mm |
| Materiaal | composiet e |
| Serie | pcmf |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden