SKF PCMF 353916 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 353916 E
Rubix:03065567
EAN:7316572038055
SKF PCMF 353916 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 353916 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Aangepaste tariefcode84833080
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen