SKF PCMF 353926 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 353926 E
Rubix:03475408
EAN:7316572037881
SKF PCMF 353926 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 353926 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht51 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte26 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Aangepaste tariefcode84833080
€ 11,86 excl. BTW
/ stuk
€ 14,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden