Referenties
SKF:PRMF 303420
Rubix:03036570
Fabrikant:115516
EAN:7316571391311

Productdetails : SKF PRMF 303420 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,75 excl. BTW
/ stuk
€ 15,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
