Referenties
SKF:PRMF 303430
Rubix:03036575
Fabrikant:115517
EAN:7316571391328

Productdetails : SKF PRMF 303430 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59,5 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,01 excl. BTW
/ stuk
€ 18,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden