Referenties
SKF:PRMF 353935
Rubix:03036585
Fabrikant:115519
EAN:7316571391342

Productdetails : SKF PRMF 353935 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79,6 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 505,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen