Referenties
SKF:PRMF 707570
Rubix:03036645
Fabrikant:116224
EAN:7316571397429

Productdetails : SKF PRMF 707570 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350,5 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,09 excl. BTW
/ stuk
€ 90,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
