Referenties
SKF:PSM 121816 A51
Rubix:03035100
Fabrikant:160578
EAN:7316571789088

Productdetails : SKF PSM 121816 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,9 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden