Referenties
SKF:PSM 182418 A51
Rubix:03035205
Fabrikant:160599
EAN:7316571789309

Productdetails : SKF PSM 182418 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | psm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen