Referenties
SKF:PSM 222720 A51
Rubix:03035285
Fabrikant:160611
EAN:7316571789699

Productdetails : SKF PSM 222720 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,84 excl. BTW
/ stuk
€ 22,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
