SKF PSM 405030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PSM 405030 A51
Rubix:03035395
Fabrikant:160679
EAN:7316571790916
SKF PSM 405030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PSM 405030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS


SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht136 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte30 mm
Seriepsm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
16,17 excl. BTW
/ stuk
19,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden