SKF PWM 11012580 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Bussen, taatsringen en strips
Zie technische informatieReferenties
SKF:PWM 11012580
Rubix:03037645
Fabrikant:17860
EAN:7316571166179


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 50,005 mm |
Productdetails : SKF PWM 11012580 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 414 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 50,005 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,76 excl. BTW
/ stuk
€ 325,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen