Referenties
SKF:PWM 657560
Rubix:03477353
Fabrikant:69817
EAN:7316570808889

Productdetails : SKF PWM 657560 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123,4 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 50,041 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,33 excl. BTW
/ stuk
€ 256,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
