Referenties
SKF:PRM 657040
Rubix:03036425
EAN:7316571394701

Productdetails : SKF PRM 657040 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 169,2 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,96 excl. BTW
/ stuk
€ 39,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
