BAHCO TAKKENSCHAAR PROF BYPASS 60CM P114-SL-60

Bypass-takkenschaar

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:P114-SL-60
Rubix:A0771616
EAN:7311518301163
BAHCO TAKKENSCHAAR PROF BYPASS 60CM P114-SL-60

Technische samenvatting

Snijcapaciteit30 mm
Lengte600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAAR PROF BYPASS 60CM P114-SL-60


Lichtgewicht takkenschaar voor zacht en groen hout, vooral in wijngaarden maar ook in boomgaarden. Smalle snijkop voor makkelijk bereik en snel, precies snoeien. Professioneel geslepen blad voor optimaal resultaat. Mes en contrames gemonteerd in lichtgewicht aluminium grepen, waardoor minder onderhoud nodig is.

Sterke punten

•Professional blade material and grinding for highest performance
Narrow cutting head for easy access and quick, precise cuts
Short to medium length handles
Lightweight aluminium handles with in-tube assembled blade and counter blade for easy maintenance
Spare parts available
Rubber shock absorbers for less fatigue and increased comfort
Centre bolt locking system
Lightweight and strong with short to medium length handles for closer cutting
Less fatigue with properly balanced design
Easier access in confined spaces with the narrow cutting head
Centre bolt locking system prevents blade loosening
Light lopper designed for pruning soft and green wood mainly in vineyards and orchards

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht820 g
Snijcapaciteit30 mm
Lengte600 mm
Aangepaste tariefcode82019000
€ 68,45 excl. BTW
/ stuk
€ 82,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen