BAHCO TAKKENSCHAAR BYPASS LANG 80CM P19-80-F

Professionele bypass-takkenschaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:P19-80-F
Rubix:10071352
EAN:7311518275365
BAHCO TAKKENSCHAAR BYPASS LANG 80CM P19-80-F
Technische samenvatting
Snijcapaciteit50 mm
Lengte800 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAAR BYPASS LANG 80CM P19-80-F


Heavy-duty professionele takkenschaar voor het snoeien van dikke en harde takken. Lange grepen om makkelijker op borst- en op reikhoogte te werken. Snijkop met volledig gehard mes voor krachtig werking en een glad eindresultaat. Comfortabel gebruik dankzij de schokabsorberende rubberen buffers tussen de grepen. Aluminium grepen, gemakkelijk in gebruik.

Sterke punten

•Long reach, also for overhead cutting
Very comfortable to use due to integrated shock absorbing rubber buffers between the handles
Lightweight
Less fatigue with properly balanced design
Special spring clip centre bolt locking device to prevent blade loosening

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1770 g
Snijcapaciteit50 mm
Lengte800 mm
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,03 excl. BTW
/ stuk
154,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen