SMC CILINDER ISO 6432 CD85N10-10C-A
C(D)85, ISO-standaardcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CD85N10-10C-A
Rubix:A0725864
Fabrikant:00156718

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N10-10C-A
ISO 6432 ronde cilinder. Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelstangige, gekrompen cilinder Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standaardslagen tot 300 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ stuk
€ 59,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen