SMC CILINDER ISO 6432 CD85N16-10C-A

C(D)85, ISO-standaardcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85N16-10C-A
Rubix:05266331
Fabrikant:00121948
SMC CILINDER ISO 6432 CD85N16-10C-A

Technische samenvatting

Typeluchtcilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N16-10C-A


ISO 6432 ronde cilinder. Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige, gekrompen cilinder Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standaardslagen tot 300 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtcilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
53,85 excl. BTW
/ stuk
65,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen