SMC CILINDER ISO 6432 C85F20-160

C(D)85, ISO-standaardcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C85F20-160
Rubix:A0725689
Fabrikant:C85F20-160
SMC CILINDER ISO 6432 C85F20-160

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85F20-160


ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige, gekrompen cilinder Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standaardslagen tot 300 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
50,75 excl. BTW
/ stuk
61,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen