SMC CILINDER ISO 6432 CD85F25-10-B

C(D)85, ISO-standaardcilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85F25-10-B
Rubix:A0730586
Fabrikant:CD85F25-10-B
SMC CILINDER ISO 6432 CD85F25-10-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85F25-10-B


ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkele stang, gekrompen cilinder Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standaardslagen tot 300 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
49,24 excl. BTW
/ stuk
59,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen